項目 | 堆垛機 |
電池 | (2)12V直流 |
電池尺寸 | 11 |
電池電壓 | 12V |
容量 | 2200磅。 |
顏色 | 黑色,黃色 |
貨叉長度 | 42“ |
叉寬 | 5.9“ |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 4" |
前腳輪材質 | 鋼上聚 |
身高 | 78.75“ |
HP | 2馬力 |
包括 | 電池充電器 |
腿寬 | 4" |
總長: | 70.88“ |
最大起升高度 | 118“ |
負載能力 | 2200磅。 |
負載腳輪材料 | 保利鋼 |
降低高度 | 3 3機構/ 8“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 行駛距離 | 114.625“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 提升高度 | 3.38“ |
分鐘。 貨叉之間的寬度 | 26.75“ |
分鐘。 兩腿之間的寬度 | 26.75“ |
電機類型 | 直流24V |
電機電壓 | 24V DC |
電池數量 | 2 |
腳輪數量 | 5 |
充滿電運行 | 3至4小時。 |
間歇使用時滿電運行 | 8小時。 |
段落 | 不適用 |
能量源 | 電池充電 |
產品數據表 | Vestil-rp-s-118-ff-dm.pdf |
升高高度 | 118“ |
後腳輪直徑 | 5.9“ |
後腳輪材質 | 鋼上聚 |
次數 | 固定叉架上的固定叉(僅適用於滑橇) |
0" 至 62" 的均勻容量 | 2200磅。 |
62" 至 118" 的均勻容量 | 1500磅。 |
電壓 | 24V |
信號寬度 | 31.5“ |
船重(kg) | 490.95 |
船高(厘米) | 198.12 |
船長(厘米) | 171.45 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 最大限度。 兩腿之間的寬度 | 電池尺寸 | 叉寬 | 分鐘。 提升高度 | 分鐘。 貨叉之間的寬度 | 分鐘。 兩腿之間的寬度 | 腳輪數量 | 後腳輪類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-101-AA-DM | 50“ | 11 | 4" | 2.13“ | 8.3“ | 40.13“ | 5 | A | 新台幣485,188元 | ||
S-118-AA-DM | 50“ | 11 | 4" | 2.13“ | 8" | 40.13“ | 5 | 旋轉 | 新台幣502,855元 | ||
S-125-AA-DM | 50“ | 11 | 4" | 2.13“ | 8.3“ | 40.13“ | 5 | - | 新台幣518,524元 | ||
S-150-AA-DM | 50“ | 11 | 4" | 2.13“ | 8.3“ | 40.13“ | 5 | - | 新台幣569,897元 | ||
S3-118-AA | 40" 至 50", 50" | 14 | 4" | 2.13“ | 8.3“ | 41.38“ | 6 | - | 新台幣618,766元 | ||
S3-125-AA | 40" 至 50", 50" | 14 | 4" | 2.13“ | 8.3“ | 41.38“ | 6 | - | 新台幣614,775元 | 詢價
| |
S3-62-AA | 50“ | 14 | 4" | 2.13“ | 8.3“ | 41.38“ | 6 | - | 新台幣502,343元 |