項目 | 減速帶配件 |
螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
螺栓長度 | 2 英寸、1 1/2 英寸 |
顏色 | 銀色 |
身高 | 4" |
包括 | (4)鋼板、(4)T型螺母、(4)平墊圈、(4)六角螺栓 |
總長: | 9" |
測量單位 | 每 |
板料 | 鐵件 |
平板尺寸 | 5的“X 5” |
墊圈直徑 | 1機構/ 2“ |
信號寬度 | 5" |
適用於 | SB-36的 |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 3506990000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 螺栓長度 | 包括 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SB-108-GDK | 2" | (5) 鋼、(5) 板、(5) T 型螺母、(5) 平墊圈、(5) 六角螺栓 | 新台幣3,841元 | ||
SB-48-GDK | 2 英寸、1 1/2 英寸 | (3)鋼板、(3)T型螺母、(3)平墊圈、(3)六角螺栓 | 新台幣2,517元 |