項目 | 減速帶 |
渠道 | 是 |
顏色 | 黃 |
抗壓強度 | 3200 磅/平方英尺在。 |
雙電纜通道高度 | 3機構/ 4“ |
雙電纜通道寬度 | 1" |
身高 | 3" |
安裝類型 | 膠水倒下 |
總長: | 106“ |
材料 | 塑料 |
測量單位 | 每 |
安裝孔數 | 5 |
總高度 | 2" |
總長度 | 106“ |
總寬度 | 10“ |
產品數據表 | Vestil-rp-sbg-108.pdf |
交通控制類型 | 減速帶 |
UPC | 691215078528 |
信號寬度 | 10.25“ |
船重(kg) | 25.2 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 269.24 |
船寬(厘米) | 26.04 |
HS代碼 | 3926909995 |
原產地 | US |