項目 | 減速帶 |
附件類型 | 環鏈電動葫蘆 |
吊環開口高度 | 5" |
吊環開口寬度 | 3" |
容量 | 1000磅。 |
顏色 | 藍色 |
淨空 | 14“ |
身高 | 12.437“ |
吊鉤尺寸 | 1/2噸。 |
鉤型 | 旋轉 |
總長: | 120“ |
負載能力 | 1000磅。 |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
掛鉤數量 | 2 |
總高度 | 16.25“ |
總長度 | 120“ |
總寬度 | 3.94“ |
產品數據表 | Vestil-rp-sbm-10-10.pdf |
上卡箍厚度 | 3機構/ 4“ |
可用提手高度 | 5" |
可用卡箍寬度 | 3" |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 63.45 |
船高(厘米) | 31.59 |
船長(厘米) | 304.8 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8431491090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 淨空 | 身高 | 包括 | 項目 | 總長: | 負載能力 | 旋轉掛鉤容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBM-10-12 | 3.94“ | 14“ | 16 1機構/ 4“ | 包括 (2) 1/2 噸。 旋轉掛鉤、吊具可調節 117 英寸至 141 英寸 | 可調式升降梁 | 144“ | 1000磅。 | 1/2噸。 | 新台幣50,720元 | 詢價
| |
SBM-10-3 | 3.56“ | 14“ | 16 1機構/ 4“ | 包括 (2) 1/2 噸。 旋轉掛鉤、吊具可調節 21 英寸至 33 英寸 | 可調式升降梁 | 36“ | 1000磅。 | 1/2噸。 | 新台幣25,725元 | ||
SBM-10-4 | 3.56“ | 14“ | 16 1機構/ 4“ | 包括 (2) 1/2 噸。 旋轉掛鉤、吊具可調節 33 英寸至 45 英寸 | 可調式升降梁 | 48“ | 1000磅。 | 1/2噸。 | 新台幣26,890元 | ||
SBM-10-6 | 3.56“ | 14“ | 16 1機構/ 4“ | 包括 (2) 1/2 噸。 旋轉掛鉤、吊具可調節 45 英寸至 69 英寸 | 可調式升降梁 | 72“ | 1000磅。 | 1/2噸。 | 新台幣27,490元 | 詢價
| |
SBM-10-8 | 3.56“ | 14“ | 16 1機構/ 4“ | 包括 (2) 1/2 噸。 旋轉掛鉤、吊具可調節 69 英寸至 93 英寸 | 可調式升降梁 | 96“ | 1000磅。 | 1/2噸。 | 新台幣33,844元 | 詢價
| |
SBM-20-10 | 4 1機構/ 4“ | 15“ | 17 1機構/ 4“ | 包括 (2) 1/2 噸。 旋轉掛鉤、吊具可調節 93 英寸至 117 英寸 | 可調式升降梁 | 120“ | 2000磅。 | 1/2噸。 | 新台幣42,790元 | 詢價
| |
SBM-20-12 | 4 1機構/ 4“ | 15“ | 17 1機構/ 4“ | 包括 (2) 1/2 噸。 旋轉掛鉤、吊具可調節 117 英寸至 141 英寸 | 可調式升降梁 | 144“ | 2000磅。 | 1/2噸。 | 新台幣49,835元 | 詢價
|