項目 | 平台車 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 銀色 |
甲板高度 | 10 5機構/ 8“ |
甲板長度 | 48“ |
甲板寬度 | 24“ |
前腳輪直徑 | 5" |
手柄寬度 | 22 15機構/ 16“ |
身高 | 37.5625“ |
包括 | (1) 22 個 15/16" 寬手柄,(2) 個 2" 寬剛性腳輪,和 (2) 個 2" 寬旋轉腳輪 |
總長: | 52.63“ |
負載能力 | 3600磅。 |
材料 | 鋁 |
最大限度。 平台高度 | 10.63“ |
電池數量 | 沒有 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 37.56“ |
總長度 | 52.63“ |
總寬度 | 24“ |
平台高度 | 10.63“ |
平台長度 | 48“ |
平台材質 | 鋁 |
平台寬度 | 24“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-sdd-2448.pdf |
後腳輪直徑 | 5" |
靜態容量 | 3600磅。 |
UPC | 691215035613 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 17.1 |
船高(厘米) | 95.73 |
船長(厘米) | 133.67 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |