項目 | 多莉 |
容量 | 500磅。 |
鑄工直徑 | 2" |
腳輪材質 | 硬質橡膠 |
腳輪尺寸 | 2的“X 0.75” |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪寬度 | 3機構/ 4“ |
顏色 | 黑色 |
甲板高度 | 3 5機構/ 8“ |
深度 | 8" |
身高 | 3.63“ |
總長: | 8" |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | SET |
腳輪數量 | 4 |
包裝規格 | 4 |
產品數據表 | Vestil-rp-sdol-4.pdf |
尺寸 | 8的“X 8” |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 10.8 |
船高(厘米) | 9.21 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 腳輪數量 | 包裝規格 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SDOL-2 | 2 | 2 | 新台幣2,776元 |