項目 | 碼頭板 |
角 | 11度 |
底板厚度 | 0.5“ |
斜角 | 11度 |
容量 | 9160磅。 |
顏色 | 黃 |
彎曲到邊緣的距離 | 9" |
腿到邊緣的距離 | 10“ |
級 | INX-55 |
手柄 | 沒有 |
身高 | 8.69“ |
高度差 | 5" |
腿長 | 10“ |
總長: | 36“ |
負載能力 | 9160磅。 |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
總高度 | 8.6875“ |
總長度 | 36“ |
總寬度 | 60“ |
板厚 | 1機構/ 2“ |
產品數據表 | Vestil-rp-seh-6036.pdf |
強度 | 55000 PSI |
信號寬度 | 60“ |
船重(kg) | 142.65 |
船高(厘米) | 22.07 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 152.4 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 高度差 | 總長: | 負載能力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEH-3630 | 7 11機構/ 16“ | - | 30“ | 6600磅。 | 36“ | 新台幣31,617元 | ||
SEH-3642 | 7 11機構/ 16“ | - | 42“ | 4700磅。 | 36“ | 新台幣41,911元 | ||
SEH-4830 | 7.69“ | 4" | 30“ | 8800磅。 | 48“ | 新台幣41,212元 | 詢價
| |
SEH-4836 | 8.69“ | 5" | 36“ | 7300磅。 | 48“ | 新台幣47,752元 | ||
SEH-4848 | 9.69“ | 7" | 48“ | 5500磅。 | 48“ | 新台幣60,918元 | ||
SEH-4860 | 12.63“ | 9" | 60“ | 4400磅。 | 48“ | 新台幣75,797元 | ||
SEH-5430 | 7 11機構/ 16“ | - | 30“ | 9900磅。 | 54“ | 新台幣45,249元 |