項目 | 拖車穩定桿 |
基本長度 | 14“ |
基本類型 | 圓形,經濟 |
基本寬度 | 14“ |
電池包括在內 | 沒有 |
顏色 | 黃 |
手柄長度 | 16 5機構/ 8“ |
頭長 | 4.94“ |
頭寬 | 4.94“ |
身高 | 44“ |
外殼材質 | 鐵件 |
包括 | 反光衣領 |
總長: | 16 5機構/ 8“ |
起重能力 | 5000磅。 |
負載能力 | 50000磅。 |
降低高度 | 43輸入。 |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 51“ |
最大限度。 行駛距離 | 7" |
測量單位 | 每 |
機制 | 擰緊 |
最小 高度 | 44“ |
把手數量 | 4 |
產品數據表 | Vestil-rp-sj-35.pdf |
升高高度 | 51輸入。 |
鞍座尺寸(英寸) | 4 15機構/ 16“ |
螺絲直徑 | 1 1機構/ 2“ |
靜載能力 | 50000磅。 |
類別 | 手動操作 |
UPC | 691215036085 |
信號寬度 | 16 5機構/ 8“ |
船重(kg) | 17.55 |
船高(厘米) | 109.22 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8425490000 |
原產地 | US |