項目 | 堆垛機 |
電池尺寸 | 14 |
電池電壓 | 12V |
容量 | 1,500磅。 |
顏色 | 黑色 |
線型 | 電動無繩 |
貨叉長度 | 45“ |
叉寬 | 5.9“ |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 2.95“ |
前腳輪材質 | 聚氨酯 |
身高 | 80“ |
HP | 0.5馬力 |
包括 | 電池充電器 |
腿寬 | 4" |
總長: | 65.5“ |
最大起升高度 | 63“ |
負載能力 | 1500磅。 |
降低高度 | 3 1機構/ 4“ |
材料 | 鐵件 |
最高 安培 | 6A |
最大限度。 行駛距離 | 59.75“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 提升高度 | 3.25“ |
分鐘。 貨叉之間的寬度 | 26.75“ |
分鐘。 兩腿之間的寬度 | 26.75“ |
電池數量 | 1 |
腳輪數量 | 4 |
段落 | 1 |
能量源 | DC |
產品數據表 | Vestil-rp-slnm15-63-ff.pdf |
升高高度 | 63“ |
後腳輪直徑 | 6" |
後腳輪材質 | 聚氨酯 |
次數 | 固定叉架上的固定叉(僅限滑雪道) |
電壓 | 12V |
信號寬度 | 29.5“ |
船重(kg) | 261 |
船高(厘米) | 203.2 |
船長(厘米) | 166.37 |
船寬(厘米) | 74.93 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 分鐘。 兩腿之間的寬度 | 貨叉長度 | 叉寬 | 次數 | 信號寬度 | 身高 | 總長: | 最大限度。 行駛距離 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLNM15-63-AA | 37.4“ | 36“ | 4" | 可調式貨叉、可調式支撐腳 | 35.5“ | 78.5“ | 53“ | 61“ | 新台幣194,909元 | 詢價
|