項目 | 屏障系統 |
可調節長度 | 沒有 |
可調寬度 | 沒有 |
顏色 | 白色 |
身高 | 42“ |
包含安裝硬件 | 是 |
聯鎖 | 沒有 |
總長: | 2" |
材料 | 鐵件 |
最大。 長度 | 2" |
最高 寬度 | 120“ |
測量單位 | 每 |
安裝長度 | 5" |
安裝寬度 | 3" |
柱高 | 38“ |
柱長度 | 4" |
立柱寬度 | 4" |
產品數據表 | Vestil-rp-spr-120-w.pdf |
軌道直徑 | 2" |
反光 | 沒有 |
信號寬度 | 120“ |
船重(kg) | 41.85 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 304.8 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | CN |