項目 | 懸臂支架臂 |
手臂類型 | 直行 |
容量 | 1200磅。 |
顏色 | 藍色 |
組件 | 唇直臂 |
深度 | 37.375“ |
設計 | Single |
身高 | 8" |
總長: | 36“ |
唇高 | 2" |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
臂數 | 1 |
產品數據表 | Vestil-rp-ssal-36.pdf |
UPC | 691215037310 |
可用長度 | 35 5機構/ 16“ |
信號寬度 | 6.69“ |
適用於 | SAC-836,SAC-1036,SAC-1236,DAC-836,DAC-1036,DAC-1236 |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 顏色 | 深度 | 身高 | 唇高 | 可用長度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA-C-12 | 1000磅。 | 橙色 | 15“ | 6" | 2 3機構/ 4“ | 12“ | 4.75“ | 新台幣1,758元 | ||
MSA-C-18 | 750磅。 | 橙色 | 21“ | 6" | 2 3機構/ 4“ | 18“ | 4.75“ | 新台幣1,847元 | ||
MSA-C-24 | 600磅。 | 橙色 | 27“ | 6" | 2 3機構/ 4“ | 24“ | 4.75“ | 新台幣1,944元 | ||
MSA-C-30 | 500磅。 | 橙色 | 33“ | 6" | 2 3機構/ 4“ | 30“ | 4.75“ | 新台幣2,405元 | ||
MSA-C-36 | 400磅。 | 橙色 | 39“ | 6" | 2 3機構/ 4“ | 36“ | 4.75“ | 新台幣2,914元 | ||
SSAL-12 | 3000磅。 | 藍色 | 13.375“ | 8" | 2" | 11 5機構/ 16“ | 6.69“ | 新台幣4,172元 | ||
SSAL-24 | 2000磅。 | 藍色 | 25.375“ | 8" | 2" | 23 5機構/ 16“ | 6.69“ | 新台幣4,445元 |