項目 | 單面立式機架 |
海灣容量 | 1500磅。 |
海灣深度 | 24“ |
灣寬 | 9.75“ |
容量 | 6000磅。 |
含鏈條 | 是 |
兩端帶有彈簧鉤的鏈條長度 | 48“ |
顏色 | 藍色 |
深度 | 24“ |
海灣之間的距離 | 9 3機構/ 4“ |
完 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
身高 | 61“ |
總長: | 24“ |
負載能力 | 1500磅。 |
材料 | 鐵件 |
海灣數量 | 4 |
貨架數量 | 4 |
總深度 | 24“ |
總高度 | 60.88“ |
總寬度 | 48.5“ |
產品數據表 | Vestil-rp-ssrt-47.pdf |
UPC | 691215037471 |
信號寬度 | 48.5“ |
船重(kg) | 106.14 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 海灣深度 | 總深度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSRT-47-馬力 | 36“ | 36“ | 92“ | 新台幣30,548元 |