項目 | 滾輪架 |
可調節高度 | 是 |
容量 | 1760磅。 |
顏色 | 淡藍 |
身高 | 24.437“ |
高度範圍 | 24 7/16英寸至39 1/2英寸 |
總長: | 19.25“ |
降低高度 | 24 7機構/ 16“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
手術 | 手動操作 |
操作類型 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-stand-h.pdf |
升高高度 | 39 1機構/ 2“ |
滾筒直徑 | 2" |
滾筒長度 | 14“ |
滾筒材質 | Chrome瀏覽器 |
展台材質 | 鐵件 |
UPC | 691215037594 |
信號寬度 | 19.25“ |
船高(厘米) | 62.07 |
船長(厘米) | 48.9 |
船寬(厘米) | 48.9 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 容量 | 顏色 | 高度範圍 | 總長: | 滾筒直徑 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站長 | 1760磅。 | 淡藍 | 29" 至 39 1/8" | 19.25“ | 2" | 19.25“ | 新台幣15,062元 | ||
立式GH-HP | 1760磅。 | 銀色 | 33“到43” | 19.25“ | 2" | 19.25“ | 新台幣15,483元 | ||
標準GV | 1760磅。 | 蒂爾 | 26“到38” | 19.25“ | 2" | 19.25“ | 新台幣15,385元 | ||
標準-GV-HP | 1760磅。 | 銀色 | 33“到43” | 19.25“ | 2" | 19.25“ | 新台幣15,483元 | ||
標準H-HP | 1760磅。 | 銀色 | 27 1/16英寸至42 1/2英寸 | 19.25“ | 2" | 19.25“ | 新台幣7,505元 | 詢價
| |
標準MF | 125磅。 | 黑色 | 27 1/2“至44” | 19.5“ | 1.9“ | 17“ | 新台幣3,287元 | ||
立式 | 1760磅。 | 銀色 | 23 1/2英寸至39 1/4英寸 | 19.25“ | 2" | 19.25“ | 新台幣7,923元 | 詢價
|