項目 | 薄型半自動拉伸纏繞機 |
容量 | 4000磅。 |
顏色 | 藍色 |
線長 | 20英尺 |
核心直徑 | 3" |
甲板顏色 | 黃 |
甲板轉速範圍 | 3 至 12 轉/分鐘 |
功能 | NEMA 5-15 插頭 |
框架顏色 | 藍色 |
身高 | 92“ |
外殼材質 | 鐵件 |
包括 | 特點 NEMA 5-15 插頭 |
總長: | 108“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 核心直徑 | 3" |
最高 高度 | 88“ |
最大限度。 負載直徑 | 94“ |
最高 外直徑。 | 11“ |
最高 轉速 | 13RPM |
最高 寬度 | 20“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 核心直徑 | 3" |
最小 高度 | 10“ |
最小 轉速 | 0RPM |
最小。 寬度 | 10“ |
電機放大器 | 15A |
電機功率 | 2.17馬力 |
段落 | 1 |
插頭類型 | NEMA 5-15 插頭 |
電源線長度 | 12英尺 |
產品數據表 | Vestil-rp-swa-60-aw.pdf |
轉盤直徑 | 59“ |
轉盤高度 | 3.13“ |
電壓 | 115V |
伏/相 | 115/1 |
信號寬度 | 59“ |
船重(kg) | 680.4 |
船高(厘米) | 233.68 |
船長(厘米) | 274.32 |
船寬(厘米) | 149.86 |
HS代碼 | 8422409170 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 總長: | 最高 高度 | 最大限度。 負載直徑 | 最高 外直徑。 | 轉盤直徑 | 轉盤高度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-82-AW | 131“ | 88.88“ | 118“ | 10“ | 78.75“ | 3.25“ | 78.75“ | 新台幣776,817元 | 詢價
|