項目 | 半自動拉伸包裝機配件 |
適配器電壓 | 110V交流 |
容量 | 10000磅。 |
顏色 | 藍色 |
線長 | 6英尺 |
屏幕尺寸 | 1" |
最終負載 | 企業排放佔全球 100% |
身高 | 3 1機構/ 2“ |
總長: | 108“ |
稱重傳感器 | 6 |
吊耳dia。 | 3" |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
超載 | 企業排放佔全球 200% |
刻度線 | 8英尺 |
標高 | 3 1機構/ 2“ |
UPC | 691215058292 |
信號寬度 | 60“ |
適用於 | SWA-60-AW、SWA-82-AW |
船重(kg) | 415.8 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 274.32 |
船寬(厘米) | 152.4 |
HS代碼 | 8423820010 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 容量 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-R-60-AW-SCL | 4000磅。 | 6 1機構/ 2“ | 94“ | 51 1機構/ 2“ | 新台幣127,127元 |