項目 | 垃圾桶翻斗車 |
容量 | 400磅。 |
鑄工直徑 | 8" |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 藍色,黃色 |
深度 | 75 5機構/ 8“ |
轉儲角度 | 135度 |
身高 | 64 2機構/ 3“ |
HP | 2馬力 |
包括 | (2) 個玻璃填充尼龍旋轉腳輪 8" x 2",(2) 個玻璃填充尼龍剛性腳輪 8" x 2",以及 (2) 個可調節地板鎖 |
總長: | 75 5機構/ 8“ |
水平高度 | 39 1機構/ 2“ |
最大起升高度 | 48“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 傾卸角度 | 135度 |
最大限度。 卸載高度 | 48 3機構/ 4“ |
最大限度。 旋轉角度 | 45度 |
最大限度。 可用溜槽寬度 | 27“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 可用溜槽寬度 | 20“ |
鎖的數量 | 2 |
輪數 | 4 |
段落 | 1 |
平台長度 | 27 1機構/ 8“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 27“ |
電源線長度 | 8英尺 |
產品數據表 | Vestil-rp-tcd-m-48-ac.pdf |
電壓 | 115V交流 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
輪型 | 死板 |
輪寬 | 2" |
信號寬度 | 46“ |
船重(kg) | 249.3 |
船高(厘米) | 165.1 |
船長(厘米) | 187.96 |
船寬(厘米) | 86.36 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 總長: | 最大限度。 卸載高度 | 電壓 | 輪型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCD-M-48-DC | 75 5機構/ 8“ | 64 2機構/ 3“ | 75 5機構/ 8“ | 48 3機構/ 4“ | 12V DC | 死板 | 新台幣244,289元 | 詢價
| |
TCD-M-60-AC | 75 5機構/ 8“ | 77 4機構/ 7“ | 75 5機構/ 8“ | 60 3機構/ 8“ | 115V交流 | 死板 | 新台幣258,795元 | 詢價
| |
TCD-M-60-DC | 75 5機構/ 8“ | 77 4機構/ 7“ | 75 5機構/ 8“ | 60 3機構/ 8“ | 12V DC | 死板 | 新台幣258,795元 | 詢價
| |
TCD-M-72-AC | 87 5機構/ 8“ | 89 4機構/ 7“ | 87 5機構/ 8“ | 72 3機構/ 8“ | 115V交流 | 死板 | 新台幣266,217元 | 詢價
| |
TCD-M-72-DC | - | 89 5機構/ 9“ | 87 5機構/ 8“ | 72 3機構/ 8“ | 12V DC | 剛性,旋轉 | 新台幣266,217元 | 詢價
|