項目 | 三重護肘 |
附件類型 | 螺栓上 |
底板尺寸 | 8的“X 8” |
(在。) | 。875“ |
顏色 | 黃 |
深度 | 28.125“ |
彎頭角度 | 90度 |
守衛深度 | 24 5機構/ 8“ |
防護長度 | 24 5機構/ 8“ |
身高 | 36.56“ |
總長: | 28.125“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
安裝孔尺寸 | 7 / 8“x 1 1 / 4” |
安裝孔尺寸 | 0.875 英寸,7/8 英寸 x 1 1/4 英寸 |
安裝板長度 | 8" |
安裝板厚度 | 5機構/ 8“ |
安裝板寬度 | 8" |
螺栓孔數 | 8 |
安裝孔數 | 8 |
包裝規格 | 1 |
管徑 | 4 1機構/ 2“ |
板長 | 8輸入。 |
板厚 | 5機構/ 8“ |
板寬 | 8輸入。 |
產品數據表 | Vestil-rp-teg-24-36-4.pdf |
信號寬度 | 28.12“ |
船重(kg) | 53.55 |
船高(厘米) | 92.87 |
船長(厘米) | 71.44 |
船寬(厘米) | 71.44 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 安裝孔尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEG-24-24-4 | 28.125“ | 24.56“ | 0.875 英寸,7/8 英寸 x 1 1/4 英寸 | 28.12“ | 新台幣13,858元 | ||
TEG-24-42-4 | 28.125“ | 42.56“ | 0.875 英寸,7/8 英寸 x 1 1/4 英寸 | 28.12“ | 新台幣16,916元 | ||
TEG-30-24-4 | 34.125“ | 24.56“ | 0.875 英寸,7/8 英寸 x 1 1/4 英寸 | 34.12“ | 新台幣14,042元 | ||
TEG-30-36-4 | 34.125“ | 36.56“ | 0.875 英寸,7/8 英寸 x 1 1/4 英寸 | 34.12“ | 新台幣16,873元 | ||
TEG-30-42-4 | 34.125“ | 42.56“ | 0.875 英寸,7/8 英寸 x 1 1/4 英寸 | 34.12“ | 新台幣19,177元 |