項目 | 三重護肘 |
附件類型 | 螺栓上 |
底板尺寸 | 4的“X 4” |
(在。) | 。4375“ |
顏色 | 黃 |
深度 | 28“ |
彎頭角度 | 90度 |
守衛深度 | 24“ |
防護長度 | 24“ |
身高 | 42“ |
總長: | 28“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
安裝孔直徑 | 7機構/ 16“ |
安裝孔尺寸 | 0.4375“ |
安裝板長度 | 4" |
安裝板厚度 | 3機構/ 16“ |
安裝板寬度 | 4" |
螺栓孔數 | 12 |
安裝孔數 | 12 |
包裝規格 | 1 |
管徑 | 1 5機構/ 8“ |
板厚 | 3機構/ 16“ |
產品數據表 | Vestil-rp-tegc-24-42-2.pdf |
信號寬度 | 28“ |
船重(kg) | 32.4 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 71.12 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TEGC-24-24-2 | 28“ | 24“ | 28“ | 新台幣13,509元 | ||
TEGC-24-36-2 | 28“ | 36“ | 28“ | 新台幣14,830元 | ||
TEGC-30-24-2 | 34“ | 24“ | 34“ | 新台幣15,128元 | ||
TEGC-30-36-2 | 34“ | 36“ | 34“ | 新台幣16,778元 | ||
TEGC-30-42-2 | 34“ | 42“ | 34“ | 新台幣16,782元 |