項目 | 乙烯基條形門 |
脆性溫度 | 0.35度C |
顏色 | 重設 |
深度 | 1機構/ 6“ |
格雷夫斯撕裂延伸 | 2" |
格雷夫斯撕裂負荷 | 35 2/5 磅。 |
霧度透過率 | 企業排放佔全球 6.3% |
身高 | 192“ |
總長: | 0.16“ |
100% 伸長率時的負載 | 32 1/5 磅。 |
光透過率 | 企業排放佔全球 82.80% |
材料 | PVC乙烯基 |
最大限度。 拉伸伸長率 | 企業排放佔全球 388% |
測量單位 | 每 |
安裝設計 | 頭 |
開啟高度 | 192“ |
開孔寬度 | 120“ |
工作溫度 範圍 | 10度至 140 度。 F |
重疊式 | 標準 |
面板材質 | PVC乙烯基 |
面板厚度 | 1機構/ 6“ |
產品數據表 | Vestil-rp-tg-1600-sh-120-192.pdf |
比重 | 1.22 |
剛性 | 1805 Psi @ 23 度C |
100% 伸長率時的強度 | 1181 PSI |
帶材寬度 | 16“ |
拉伸強度 | 2635 PSI |
厚度 | 1機構/ 6“ |
信號寬度 | 120“ |
船重(kg) | 279 |
船高(厘米) | 487.68 |
船長(厘米) | 0.41 |
船寬(厘米) | 304.8 |
HS代碼 | 3925200091 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 格雷夫斯撕裂延伸 | 格雷夫斯撕裂負荷 | 身高 | 100% 伸長率時的負載 | 工作溫度 範圍 | 剛性 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-1600-SH-120-120 | 120“ | 2" | 35 2/5 磅。 | 120“ | 32 1/5 磅。 | 10度至 140 度。 F | 1805 Psi @ 23 度C | 1機構/ 6“ | 新台幣37,919元 | 詢價
| |
TG-1600-SH-120-144 | 120“ | 2" | 35 2/5 磅。 | 144“ | 32 1/5 磅。 | 10度至 140 度。 F | 1805 Psi @ 23 度C | 1機構/ 6“ | 新台幣44,132元 | 詢價
| |
TG-1600-SH-120-168 | 120“ | 2" | 35 2/5 磅。 | 168“ | 32 1/5 磅。 | 10度至 140 度。 F | 1805 Psi @ 23 度C | 1機構/ 6“ | 新台幣50,207元 | 詢價
| |
TG-1600-SH-120-216 | 120“ | 2" | 35 2/5 磅。 | 216“ | 32 1/5 磅。 | 10度至 140 度。 F | 1805 Psi @ 23 度C | 1機構/ 6“ | 新台幣62,631元 | 詢價
| |
TG-1600-SH-120-240 | 120“ | 2" | 35 2/5 磅。 | 240“ | 32 1/5 磅。 | 10度至 140 度。 F | 1805 Psi @ 23 度C | 1機構/ 6“ | 新台幣68,797元 | 詢價
| |
TG-1600-SH-120-72 | 120“ | 2" | 35 2/5 磅。 | 72“ | 32 1/5 磅。 | 10度至 140 度。 F | 1805 Psi @ 23 度C | 1機構/ 6“ | 新台幣25,542元 | 詢價
| |
TG-1600-SH-144-120 | 144“ | 2" | 35 2/5 磅。 | 120“ | 32 1/5 磅。 | 10度至 140 度。 F | 1805 Psi @ 23 度C | 1機構/ 6“ | 新台幣45,526元 | 詢價
|