項目 | 乙烯基條形門 |
脆性溫度 | 0.35度C |
顏色 | 重設 |
格雷夫斯撕裂延伸 | 2" |
格雷夫斯撕裂負荷 | 35 2/5 磅。 |
霧度透過率 | 企業排放佔全球 6.3% |
身高 | 60“ |
總長: | 0.08“ |
100% 伸長率時的負載 | 32 1/5 磅。 |
光透過率 | 企業排放佔全球 82.80% |
材料 | PVC乙烯基 |
最大限度。 拉伸伸長率 | 企業排放佔全球 388% |
測量單位 | 每 |
安裝設計 | 頭 |
開啟高度 | 60“ |
開孔寬度 | 72“ |
工作溫度 範圍 | 10度至 140 度。 F |
重疊式 | 標準 |
面板材質 | PVC乙烯基 |
產品數據表 | Vestil-rp-tg-800-sh-72-60.pdf |
比重 | 1.22 |
剛性 | 1805 Psi @ 23 度C |
100% 伸長率時的強度 | 1181 PSI |
帶材寬度 | 8" |
拉伸強度 | 2635 PSI |
信號寬度 | 72“ |
船重(kg) | 29.25 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 0.2 |
船寬(厘米) | 182.88 |
HS代碼 | 3925200091 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 格雷夫斯撕裂延伸 | 格雷夫斯撕裂負荷 | 身高 | 100% 伸長率時的負載 | 工作溫度 範圍 | 剛性 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-800-SH-120-108 | 2" | 35 2/5 磅。 | 108“ | 32 1/5 磅。 | 10度至 140 度。 F | 1805 Psi @ 23 度C | 120“ | 新台幣24,943元 | 詢價
| |
TG-800-SH-120-120 | 2" | 35 2/5 磅。 | 120“ | 32 1/5 磅。 | 10度至 140 度。 F | 1805 Psi @ 23 度C | 120“ | 新台幣26,887元 | 詢價
| |
TG-800-SH-120-48 | 2" | 35 2/5 磅。 | 48“ | 32 1/5 磅。 | 10度至 140 度。 F | 1805 Psi @ 23 度C | 120“ | 新台幣14,832元 | 詢價
| |
TG-800-SH-120-60 | 2" | 35 2/5 磅。 | 60“ | 32 1/5 磅。 | 10度至 140 度。 F | 1805 Psi @ 23 度C | 120“ | 新台幣16,873元 | 詢價
| |
TG-800-SH-120-72 | 2" | 35 2/5 磅。 | 72“ | 32 1/5 磅。 | 10度至 140 度。 F | 1805 Psi @ 23 度C | 120“ | 新台幣18,957元 | 詢價
| |
TG-800-SH-120-84 | 2" | 35 2/5 磅。 | 84“ | 32 1/5 磅。 | 10度至 140 度。 F | 1805 Psi @ 23 度C | 120“ | 新台幣20,810元 | 詢價
| |
TG-800-SH-120-96 | 2" | 35 2/5 磅。 | 96“ | 32 1/5 磅。 | 10度至 140 度。 F | 1805 Psi @ 23 度C | 120“ | 新台幣22,898元 | 詢價
|