項目 | 電動托盤微耕機 |
容量 | 4000磅。 |
鑄工直徑 | 8" |
腳輪類型 | 酚醛 |
腳輪寬度 | 3" |
顏色 | 藍色 |
前叉調整 | 固定在26" |
貨叉高度 | 3.5“ |
貨叉長度 | 38.13“ |
叉寬 | 6" |
前腳輪直徑 | 3" |
前腳輪材質 | 酚醛 |
前腳輪寬度 | 1.5“ |
手柄長度 | 20“ |
手柄類型 | 折疊 |
身高 | 28.31“ |
總長: | 75.56“ |
負載能力 | 4000磅。 |
負載中心 | 20“ |
降低高度 | 3 5機構/ 8“ |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 33“ |
最大限度。 傾斜角度 | 90度 |
最大限度。 行駛距離 | 29.375“ |
測量單位 | 每 |
最小 高度 | 3.63“ |
分鐘。 貨叉之間的寬度 | 26“ |
腳輪數量 | 6 |
操作員範圍 | 7 1機構/ 4“ |
過載保護 | 是 |
段落 | 1 |
強大能力 | 115V / 1相 |
能量源 | 電動繩 |
產品數據表 | Vestil-rp-tm-40-ac.pdf |
後腳輪直徑 | 8" |
後腳輪材質 | 酚醛 |
後腳輪寬度 | 3" |
旋轉高度 | 33“ |
電壓 | 115V |
輪徑 | 8" |
輪型 | 酚醛 |
輪寬 | 3" |
信號寬度 | 41.06“ |
船重(kg) | 318.15 |
船高(厘米) | 72.07 |
船長(厘米) | 172.24 |
船寬(厘米) | 103.82 |
HS代碼 | 8427900000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓 | 容量 | 前叉調整 | 叉寬 | 身高 | 總長: | 分鐘。 貨叉之間的寬度 | 能量源 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-20-AC | 115V | 2000磅。 | 固定在26" | 6" | 76.31“ | 75.25“ | 26“ | 電動繩 | 新台幣211,646元 | ||
TM-20-空氣 | - | 2000磅。 | 固定在26" | 6" | 28.31“ | 75.56“ | 26“ | 氣動 | 新台幣211,646元 | ||
TM-20-DC | 12V DC | 2000磅。 | 固定在26" | 6" | 28.31“ | 75.56“ | 26“ | 電動無繩 | 新台幣229,764元 | ||
TM-40-空氣 | - | 4000磅。 | 固定在26" | 6" | 28.31“ | 75.56“ | 26“ | 氣動 | 新台幣234,367元 | ||
TM-40-DC | 12V DC | 4000磅。 | 固定在26" | 6" | 28.31“ | 75.56“ | 26“ | 電動無繩 | 新台幣248,624元 | ||
TM-60-AC | 115V | 6000磅。 | 固定在27" | 6.5“ | 28.31“ | 75.56“ | 27“ | 電動繩 | 新台幣301,082元 | ||
TM-60-空氣 | - | 6000磅。 | 固定在27" | 6.5“ | 28.31“ | 75.56“ | 27“ | 氣動 | 新台幣301,082元 |