項目 | 聯鎖塑料多莉 |
容量 | 330磅。 |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪尺寸 | 4英寸x 1 1/4英寸 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
顏色 | 藍色 |
甲板類型 | Single |
深度 | 27.875“ |
折疊手柄高度 | 9 1機構/ 2“ |
框架材質 | 塑料 |
離地間隙 | 5 5機構/ 8“ |
手柄高度 | 34“ |
身高 | 34“ |
包括 | (1) 個 34 英寸高折疊手柄,(2) 個剛性腳輪 1 1/4 英寸寬,(2) 個旋轉腳輪 1 1/4 英寸寬 |
總長: | 27.875“ |
材料 | 塑料 |
最大限度。 平台高度 | 5.63“ |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 4 |
平台高度 | 5.63“ |
平台長度 | 23 7機構/ 8“ |
平台材質 | 塑料 |
平台寬度 | 18“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-trp-1824.pdf |
UPC | 691215112567 |
可用長度 | 17.875“ |
可用寬度 | 23-1 / 2英寸 |
信號寬度 | 17.88“ |
船重(kg) | 9.9 |
船高(厘米) | 86.36 |
船長(厘米) | 70.8 |
船寬(厘米) | 45.4 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 手柄高度 | 容量 | 腳輪尺寸 | 身高 | 包括 | 總長: | 最大限度。 平台高度 | 平台高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODR-1824-2 | 33 7機構/ 8“ | 330磅。 | 4英寸x 1 1/4英寸 | 33.88“ | (1) 33 7/8 英寸高折疊手柄,(2) 剛性腳輪 1 1/4 英寸寬,(2) 旋轉腳輪 1 1/4 英寸寬 | - | 26.5“ | 5.63“ | 新台幣14,505元 | ||
ODR-1824-2-FB | 33 7機構/ 8“ | 330磅。 | 4英寸x 1 1/4英寸 | 33.88“ | (1) 33 7/8 英寸高折疊手柄,(2) 剛性腳輪 1 1/4 英寸寬,(2) 旋轉腳輪 1 1/4 英寸寬 | - | 26.5“ | 5.63“ | 新台幣17,430元 | ||
ODR-1824-FB | 34“ | 330磅。 | 4英寸x 1 1/4英寸 | 34“ | (1) 個 34 英寸高折疊手柄,(2) 個剛性腳輪 1 1/4 英寸寬,(2) 個旋轉腳輪 1 1/4 英寸寬 | - | 5.63“ | 5.63“ | - | 詢價
| |
ODR-1827-M | 34“ | 330磅。 | 4英寸x 1 1/4英寸 | 34“ | (1) 個 34 英寸高折疊手柄,(2) 個剛性腳輪 1 1/4 英寸寬,(2) 個旋轉腳輪 1 1/4 英寸寬 | - | 8.38“ | 8.38“ | - | 詢價
| |
ODR-1827-M-FB | 34“ | 330磅。 | 4英寸x 1 1/2英寸 | 33.5“ | (1) 個 34 英寸高折疊手柄,(2) 個剛性腳輪 1 1/2 英寸寬,(2) 個旋轉腳輪 1 1/2 英寸寬 | - | 8.38“ | 8.38“ | - | 詢價
| |
ODR-2334-M | 36“ | 660磅。 | - | 35 4機構/ 5“ | - | 38 1機構/ 2“ | - | - | 新台幣23,918元 | ||
ODR-2334-M-FB | 36“ | 660磅。 | 5英寸x 1 1/2英寸 | 35.88“ | - | 42.25“ | - | - | 新台幣27,394元 |