項目 | 平台車 |
容量 | 660磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 1 1機構/ 2“ |
顏色 | 藍色 |
前腳輪直徑 | 5" |
手柄高度 | 34 1機構/ 8“ |
身高 | 34.125“ |
包括 | (1) 34 1/8 英寸高折疊手柄,(2) 剛性腳輪 1 1/2 英寸寬,(2) 旋轉腳輪 1 1/2 英寸寬 |
總長: | 36.13“ |
負載能力 | 660磅。 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 平台高度 | 8.25“ |
測量單位 | 每 |
電池數量 | 沒有 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 34.13“ |
總長度 | 36.13“ |
總寬度 | 24.5“ |
地面平台 | 8.25“ |
平台高度 | 8.25“ |
平台長度 | 29“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 24“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-trs-2429-dh.pdf |
後腳輪直徑 | 5" |
可用長度 | 29“ |
可用寬度 | 22-3 / 4英寸 |
信號寬度 | 24.5“ |
船重(kg) | 21.6 |
船高(厘米) | 86.68 |
船長(厘米) | 91.76 |
船寬(厘米) | 62.23 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 總長度 | 鑄工直徑 | 腳輪寬度 | 總寬度 | 地面平台 | 平台高度 | 平台長度 | 平台寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS-1827-M | - | 4" | - | - | - | - | 27“ | 18“ | - | 詢價
| |
TRS-1924 | 26.5“ | 4" | 1 1機構/ 4“ | 19“ | 5.5“ | 5.5“ | 24“ | 19“ | - | 詢價
| |
TRS-1927-2 | 29.88“ | 4" | 1 1機構/ 4“ | 19“ | 5.5“ | 5.5“ | 27“ | 19“ | 新台幣15,061元 | ||
TRS-2334-M | - | 5" | - | - | - | - | 34“ | 23“ | 新台幣23,871元 | ||
TRS-2431 | - | 5" | - | - | - | - | 31“ | 24“ | 新台幣12,604元 |