VESTIL TS-30-7260 卡車塢站,30000 磅。 容量,72 英寸寬 x 60 英寸長,鋼製
貨號:AG8BDU
型號:TS-30-7260
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$174,413 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 碼頭板 |
ANSI類 | MH 30.2 |
彎曲角度 | 11度 |
容量 | 30000磅。 |
顏色 | 藍色 |
級 | INX-55 |
身高 | 16.25“ |
總長: | 60“ |
負載能力 | 30000磅。 |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
強度 | 55000 PSI |
可用長度 | 59“ |
可用寬度 | 68“ |
信號寬度 | 72“ |
船重(kg) | 374.85 |
船高(厘米) | 41.28 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 182.88 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 甲板厚度 | 身高 | 高度差 | 總長: | 負載能力 | 板厚 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-10-6030 | 3機構/ 8“ | 10“ | 4" | 29.81“ | 10000磅。 | 0.38“ | 62.56“ | 新台幣52,157元 | ||
TS-10-6036 | 3機構/ 8“ | 12.81“ | 5" | 35.81“ | 10000磅。 | 0.38“ | 62.56“ | 新台幣60,594元 | ||
TS-10-6042 | - | 11“ | - | 42“ | 10000磅。 | - | 60“ | 新台幣66,896元 | ||
TS-10-6048 | 3機構/ 8“ | 13.81“ | 7" | 47.81“ | 10000磅。 | 0.38“ | 62.56“ | 新台幣78,119元 | ||
TS-10-6054 | - | 14“ | - | 54“ | 10000磅。 | - | 60“ | 新台幣81,506元 | ||
TS-10-6060 | 3機構/ 8“ | 16.75“ | 10“ | 59.81“ | 10000磅。 | 0.38“ | 62.56“ | 新台幣92,863元 | ||
TS-10-6066 | - | 16“ | - | 66“ | 10000磅。 | - | 60“ | 新台幣97,498元 |