項目 | 多層貨架購物車 |
底架高度 | 5 7機構/ 8“ |
底架唇緣 | 2" |
底架傾斜 | 26度 |
容量 | 200磅。 |
鑄工直徑 | 4 x 2“ |
腳輪材質 | 橡膠模具 |
腳輪類型 | 剛性、旋轉帶剎車 |
腳輪直徑 | 4" |
腳輪寬度 | 2" |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 藍色 |
深度 | 30.6875“ |
框架材質 | 鐵件 |
身高 | 46.25“ |
包括 | (2) 籃子,(1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2" 和 (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2",(2) U形銷- 1/2" x 4 1/2" |
包括籃子尺寸 | (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2" 和 (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2" |
室內/室外 | 室內 |
總長: | 30.69“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 傾斜角度 | 45度 |
測量單位 | 每 |
籃子數量 | 2 |
腳輪數量 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
針數 | 2 |
貨架數量 | 2 |
總深度 | 30.6875“ |
總高度 | 46.25“ |
總長度 | 30.69“ |
總寬度 | 19.06“ |
針長 | 4 1機構/ 2“ |
引腳類型 | 羊角 |
引腳寬度 | 1機構/ 2“ |
產品數據表 | Vestil-rp-tsct-2b.pdf |
貨架高度 | 0" |
貨架長度 | 23 5機構/ 8“ |
貨架寬度 | 16“ |
靜載能力 | 200磅。 |
頂架高度 | 34“ |
頂架唇 | 1 1機構/ 2“ |
上層架傾斜 | 0度至45度 |
車輪材質 | 橡膠模具 |
信號寬度 | 19.06“ |
船重(kg) | 69.3 |
船高(厘米) | 117.16 |
船長(厘米) | 76.68 |
船寬(厘米) | 48.9 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 頂架高度 | 容量 | 身高 | 包括 | 籃子數量 | 貨架數量 | 總高度 | 貨架高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCT-2 | 34“ | 200磅。 | 37.63“ | (2) 個 U 形銷 - 1/2" x 4 1/2" | - | 2 | 37.62“ | 0" | 新台幣17,287元 | ||
TSCT-3 | 57“ | 300磅。 | 60.63“ | (2)U 形銷 - 1/2" x 4 1/2" | - | 3 | 60.62“ | 0" | 新台幣22,203元 | ||
TSCT-3B | 57“ | 300磅。 | 65.5“ | (4) 籃子,(1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2",(1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2",和 (2 ) 11 1/2" x 15 1/2" x 8 1/2", (2) 個U 形銷- 1/2" x 4 1/2" | 3 | 3 | 65.5“ | 0" | 新台幣36,857元 |