項目 | 托盤轉盤 |
可調節高度 | 是 |
有電池 | 是 |
電池尺寸 | 7 |
容量 | 750磅。 |
顏色 | 藍色 |
線長 | 6英尺 |
框架材質 | 鐵件 |
身高 | 27“ |
HP | 0馬力 |
總長: | 23.25“ |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 42.94“ |
最大限度。 高度範圍 | 42 15機構/ 16“ |
測量單位 | 每 |
最小 高度 | 26.94“ |
分鐘。 高度範圍 | 26 15機構/ 16“ |
操作類型 | 按鈕 |
段落 | 1 |
板高 | 5機構/ 16“ |
板料 | 鐵件 |
能量源 | 電 |
產品數據表 | Vestil-rp-tt-18-la.pdf |
RPM | 19.2RPM |
轉盤角度 | 360度 |
轉盤直徑 | 18“ |
電壓 | 24V DC |
電壓(直流) | (2)12V |
信號寬度 | 23.25“ |
船重(kg) | 46.8 |
船高(厘米) | 68.58 |
船長(厘米) | 59.06 |
船寬(厘米) | 59.06 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 高度 | 轉盤直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
TT-N-24-LA | 42.69“ | 24“ | 新台幣120,585元 | 詢價
| |
TT-N-30-LA | 42.69“ | 30“ | 新台幣136,262元 | 詢價
|