項目 | 托盤傑克 |
軸承材料 | 不銹鋼 |
軸承類型 | 精密密封 |
容量 | 3300磅。 |
腳輪材質 | 尼龍 |
腳輪尺寸 | 7 7機構/ 8“ |
顏色 | 銀色 |
深度 | 40.12“ |
貨叉高度降低 | 3.63“ |
貨叉長度 | 45 1機構/ 4“ |
叉鞍寬度 | 14.19“ |
貨叉厚度 | 2" |
叉寬 | 6 1機構/ 4“ |
全焊接框架 | 是 |
級 | 304級 |
手柄長度 | 47“ |
處理材料 | 鐵件 |
身高 | 47.38“ |
負載中心 | 20.3125“ |
材料 | 不銹鋼 |
總貨叉寬度 | 26 3機構/ 4“ |
能量源 | 手 |
產品數據表 | Vestil-rp-ulm-pm-2745-30.pdf |
升高高度 | 8" |
滾筒直徑 | 3 1機構/ 8“ |
服務範圍 | 3 3/8“至8” |
轉向弧角 | 210度 |
信號寬度 | 26.75“ |
船重(kg) | 92.7 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 叉鞍寬度 | 貨叉厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ULM-PM-2745-40 | 4500磅。 | 14.15“ | 2.17“ | 新台幣427,118元 |