VESTIL UNI-9648-4-BLU-230-3 升降台,4000 磅,96 x 48 英吋尺寸,藍色,230V,三相,鋼
貨號:CE4RPJ
型號:UNI-9648-4-BLU-230-3
NT$356,993 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 剪式升降台 |
有電池 | 沒有 |
容量 | 4000磅。 |
顏色 | 藍色 |
容器尺寸 | (2) 48 英寸 x 48 英寸 |
集裝箱寬度 | 48“ |
控制吊索長度 | 8英尺 |
線長 | 2英尺 |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60 hz |
身高 | 20“ |
Hz | 60 |
總長: | 51.5“ |
水平高度 | 8" |
唇高 | 12“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 傾斜 | 40度 |
最大限度。 傾斜角度 | 40度 |
電機功率 | 2馬力 |
機芯 | 非便攜式、固定式 |
操作類型 | 按鈕,電氣 |
段落 | 3 |
平台長度 | 48“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 96“ |
電源線長度 | 2英尺 |
能量源 | 電動繩 |
動力單元 | 內部 |
電壓 | 230V |
信號寬度 | 96“ |
原產地 | US |
型號 | 信號寬度 | 容量 | 顏色 | 總長: | 段落 | 平台寬度 | 動力單元 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI-2448-4 | 24“ | 4000磅。 | - | 51 1機構/ 2“ | 3 | 24“ | 內部 | 460V交流 | 新台幣201,907元 | |
UNI-3648-2-黃色 | 36“ | 2000磅。 | 黃 | 51 1機構/ 2“ | 3 | - | 內部 | 460V交流 | 新台幣189,718元 | |
UNI-3648-4 | 36“ | 4000磅。 | - | 51 1機構/ 2“ | 3 | - | 內部 | 460V交流 | 新台幣206,080元 | |
UNI-3648-4-黃色 | 36“ | 4000磅。 | 黃 | 51 1機構/ 2“ | 3 | - | 內部 | 460V交流 | 新台幣211,922元 | |
UNI-4848-2-黃色 | 48“ | 2000磅。 | 黃 | 51 1機構/ 2“ | 3 | 48“ | 內部 | 460V交流 | 新台幣193,706元 | |
UNI-4848-4 | 48“ | 4000磅。 | - | 51 1機構/ 2“ | 3 | 48“ | 內部 | 460V交流 | 新台幣210,022元 | |
UNI-4848-4-黃色 | 48“ | 4000磅。 | 黃 | 51 1機構/ 2“ | 3 | 48“ | 內部 | 460V交流 | 新台幣210,022元 |