項目 | 剪式升降台 |
有電池 | 沒有 |
容量 | 4000磅。 |
顏色 | 藍色 |
控制吊索長度 | 8英尺 |
線長 | 2英尺 |
叉口袋中心 | 24“ |
前叉口袋尺寸 | 2 1 / 2“×7 1 / 2” |
框架材質 | 鐵件 |
身高 | 24“ |
總長: | 51.5“ |
水平高度 | 12“ |
唇高 | 12“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 傾斜角度 | 40度 |
測量單位 | 每 |
電機功率 | 2馬力 |
機芯 | 便攜 |
操作類型 | 按鈕,電氣 |
段落 | 3 |
平台長度 | 48“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 54“ |
電源線長度 | 2英尺 |
能量源 | 電動繩 |
動力單元 | 內部 |
產品數據表 | Vestil-rp-uni-p-5448-4.pdf |
UPC | 691215044493 |
電壓 | 460V交流 |
信號寬度 | 54“ |
船重(kg) | 685.8 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 130.81 |
船寬(厘米) | 137.16 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 平台寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
UNI-P-4848-4 | 48“ | 新台幣314,202元 |