項目 | 色譜柱保護器 |
顏色 | 黑色 |
深度 | 10“ |
適合列大小 | 4的“X 4” |
身高 | 72“ |
包括 | 尼龍繩和黃銅索環 |
內部Dia。 | 4" |
總長: | 10“ |
材料 | 乙烯基 |
物料重量 | 36盎司。 |
測量單位 | 每 |
安裝方式 | 尼龍繩穿過黃銅索環,將保護器固定到圓形或方形柱上 |
產品數據表 | Vestil-rp-v-pad-s-64.pdf |
繩子顏色 | 黃 |
繩子材質 | 尼龍 |
可堆疊 | 是 |
UPC | 691215100496 |
信號寬度 | 10“ |
船重(kg) | 7.2 |
船高(厘米) | 182.88 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 3925900000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 內部Dia。 | 項目 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-PAD-I-610 | 7" | 72“ | 10“ | 色譜柱保護器 | 16“ | 新台幣18,446元 | 詢價
| |
V-PAD-I-611 | 7" | 72“ | 11“ | 色譜柱保護器 | 17“ | 新台幣18,446元 | 詢價
| |
V-PAD-I-612 | 7" | 72“ | 12“ | 色譜柱保護器 | 18“ | 新台幣18,446元 | 詢價
| |
V-PAD-I-64 | 7" | 72“ | 4" | 色譜柱保護器 | 10“ | 新台幣18,031元 | 詢價
| |
V-PAD-I-65 | 7" | 72“ | 5" | 色譜柱保護器 | 11“ | 新台幣18,031元 | 詢價
| |
V-PAD-I-66 | 7" | 72“ | 6" | 色譜柱保護器 | 12“ | 新台幣18,031元 | 詢價
| |
V-PAD-I-67 | 7" | 72“ | 7" | 色譜柱保護器 | 13“ | 新台幣18,452元 | 詢價
|