項目 | 色譜柱保護器 |
6 MPH 時的容量 | 7000磅。 |
顏色 | 黃 |
深度 | 24“ |
身高 | 42“ |
耐衝擊性 | 7000 磅。 每小時 6 英里 |
包括 | (6) 個尼龍螺栓 (6) 個蝶形螺母 & (12) 個尼龍墊圈 |
內部Dia。 | 8" |
內開口長度 | 8" |
內開口寬度 | 10“ |
內開口寬度 | 10“,8” |
總長: | 24“ |
材料 | 聚乙烯 |
測量單位 | 每 |
安裝方式 | 尼龍緊固件 |
開放 | 矩形 |
可堆疊 | 是 |
UPC | 691215044745 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 21.6 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 3925900000 |
原產地 | US |