項目 | 踢腳板 |
完 | 塗層黃 |
身高 | 4" |
孔直徑 | 1機構/ 2“ |
總長: | 4 3機構/ 4“ |
測量單位 | 每 |
螺栓孔數 | 4 |
安裝孔數 | 4 |
板長 | 5 5機構/ 8“ |
板厚 | 1機構/ 4“ |
板寬 | 5" |
公差 | -/+1/4" |
可用叉袋 | 7 1 / 8“×1 3 / 4” |
信號寬度 | 98 9機構/ 16“ |
適用於 | VDKR-2,VDKR-3,VDKR-4,VDK4-5,VDKR-6,VDKR-7,VDKR-8 |
船重(kg) | 26.1 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 250.83 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |