項目 | 液壓堆高車 |
可調叉 | 是 |
可調腳 | 是 |
容量 | 3000磅。 |
顏色 | 黑色,黃色 |
貨叉長度 | 42.13“ |
叉寬 | 3.94“ |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 4" |
前腳輪材質 | 鋼上聚 |
身高 | 47.25“ |
腿寬 | 2.38“ |
總長: | 47.25“ |
提升單手柄泵 | 3機構/ 4“ |
每轉一次手柄提升量 | 3機構/ 4“ |
最大起升高度 | 17“ |
負載能力 | 3000磅。 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 行駛距離 | 15“ |
最大限度。 貨叉之間的寬度 | 26.75“ |
最大限度。 兩腿之間的寬度 | 50“ |
分鐘。 提升高度 | 2" |
分鐘。 貨叉之間的寬度 | 8.5“ |
分鐘。 兩腿之間的寬度 | 40“ |
腳輪數量 | 4 |
總深度 | 47.25“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-vhps-3000-aa-17.pdf |
後腳輪直徑 | 7" |
後腳輪材質 | 鋼上聚 |
服務範圍 | 2 5/8“至17” |
UPC | 691215130066 |
信號寬度 | 60.25“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 貨叉長度 | 降低高度 | 升高高度 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHPS-2000-AA | - | 42.13“ | - | - | 62“ | 54“ | 79“ | 新台幣120,728元 | ||
VHPS-2000-FF | - | 42.13“ | - | - | 60.25“ | 27.38“ | 78“ | 新台幣106,491元 | ||
VHPS-2000-AA-118 | - | 42“ | - | - | 62“ | 57.88“ | 78.5“ | 新台幣147,896元 | 詢價
| |
VHPS-2000-AA-17 | - | 42.13“ | - | - | 64“ | 47.25“ | 49“ | 新台幣106,309元 | 詢價
| |
VHPS-2000-AA-35 | - | 42.13“ | - | - | 46.88“ | 61.25“ | 55“ | 新台幣115,904元 | 詢價
| |
VHPS-2000-FF-118 | - | 42.13“ | - | - | 58.5“ | 27“ | 78.5“ | 新台幣131,949元 | 詢價
|