項目 | 平面秤 |
有電池 | 沒有 |
電池包括在內 | 沒有 |
電池需求 | (6)AA |
容量 | 4,000磅。 |
顏色 | 黑色 |
通訊端口 | 雙向RS232 |
顯示位數 | 6 |
顯示高度 | 45“ |
顯示距地面的高度 | 36至45“ |
顯示長度 | 6" |
顯示屏長度 | 6" |
顯示部分 | 7 |
顯示寬度 | 2" |
身高 | 4" |
包括 | 交流電源線 |
分度精度 | 1磅。 |
總長: | 60“ |
負載能力 | 4000磅。 |
材料 | 鐵件 |
措施 | 磅、公斤 |
測量單位 | 每 |
總高度 | 4" |
總長度 | 60“ |
總寬度 | 60“ |
過載保護 | 150% 容量 |
段落 | 1 |
平台高度 | 4" |
平台長度 | 55“ |
平台寬度 | 47“ |
產品數據表 | Vestil-rp-vlpfs-4b.pdf |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 60“ |
船重(kg) | 180 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 152.4 |
HS代碼 | 8423820010 |
原產地 | CN |