項目 | 多莉 |
容量 | 1200磅。 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 橡膠模具 |
腳輪尺寸 | 4的“X 2” |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)剎車製動 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 銀色 |
甲板長度 | 24“ |
甲板寬度 | 18“ |
深度 | 24“ |
身高 | 6.13“ |
使用高度 | 4英尺x 2英尺 |
總長: | 24.25“ |
材料 | 鋁 |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 4 |
靜載能力 | 1,200磅。 |
踏板材質 | 鋁 |
踏板厚度 | 3機構/ 8“ |
UPC | 691215046107 |
信號寬度 | 18“ |
船重(kg) | 9.45 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 61.6 |
船寬(厘米) | 46.12 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 腳輪類型 | 甲板長度 | 甲板寬度 | 深度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPLDO / A-1418 | (2)剛性,(2)剎車製動 | 18“ | 14“ | 18“ | 14“ | 新台幣10,523元 | ||
VPLDO / A-1418-AS | (4) 帶鎖旋轉 | 18“ | 14“ | 18“ | 14“ | 新台幣11,079元 | ||
VPLDO / A-1824-AS | (4) 帶鎖旋轉 | 24“ | 18“ | 24“ | 18“ | 新台幣13,392元 | ||
VPLDO / A-2430 | (2)剛性,(2)剎車製動 | 30“ | 24“ | 30“ | 24“ | 新台幣15,900元 | ||
VPLDO / A-2430-AS | (4) 帶鎖旋轉 | 30“ | 24“ | 30“ | 24“ | 新台幣16,456元 |