項目 | 多莉 |
容量 | 1200磅。 |
腳輪材質 | 橡膠模具 |
腳輪尺寸 | 4的“X 2” |
腳輪類型 | (4) 帶鎖旋轉 |
顏色 | 藍色 |
甲板長度 | 24“ |
甲板寬度 | 18“ |
深度 | 24.1875“ |
身高 | 6" |
使用高度 | 4英尺x 2英尺 |
總長: | 25“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 4 |
板厚 | 3機構/ 8“ |
UPC | 691215117579 |
信號寬度 | 18.31“ |
船重(kg) | 32.85 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 腳輪類型 | 甲板長度 | 甲板寬度 | 深度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPLDO / S-1418 | (2)剛性,(2)剎車製動 | 18“ | 14“ | 18.1875“ | 14.31“ | 新台幣11,446元 | ||
VPLDO / S-1418-AS | (4) 帶鎖旋轉 | 18“ | 14“ | 18.1875“ | 14.31“ | 新台幣12,236元 | ||
VPLDO / S-1824 | (2)剛性,(2)剎車製動 | 24“ | 18“ | 24.1875“ | 18.31“ | 新台幣14,045元 | ||
VPLDO / S-2430 | (2)剛性,(2)剎車製動 | 30“ | 24“ | 30.1875“ | 24.31“ | 新台幣18,219元 | ||
VPLDO / S-2430-AS | (4) 帶鎖旋轉 | 30“ | 24“ | 30.1875“ | 24.31“ | 新台幣19,097元 |