項目 | 賓內閣 |
可調式貨架 | 是 |
顏色 | 灰色,黃色 |
深度 | 24“ |
適合身高 | 24英尺 |
框架材質 | 鐵件 |
身高 | 78“ |
總長: | 24“ |
可鎖定 | 是 |
材料 | 鋼,塑料 |
材料厚度 | 14 ga。 |
測量單位 | 每 |
貨架數量 | 0 |
A 型垃圾箱數量 | 64 |
B 型垃圾箱數量 | 64 |
垃圾箱數量 | 171 |
車廂數量 | 171 |
D 型垃圾箱數量 | 13 |
門數 | 2 |
E 型垃圾箱數量 | 6 |
架子材質 | 鐵件 |
尺寸包括 | A 型垃圾箱(64) - 4" x 5" x 3",B 型垃圾箱(64) - 4" x 7" x 3",C 型垃圾箱(24) - 6" x 11" x 5" ,D 型垃圾箱 (13) - 8" x 15" x 7",E 型垃圾箱 (6) - 16" x 15" x 7" |
垃圾箱總數 | 171 |
UPC | 691215064712 |
信號寬度 | 48“ |
船重(kg) | 234.45 |
船高(厘米) | 198.12 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 材料 | 箱型 | 容量 | 貨架數量 | A 型垃圾箱數量 | B 型垃圾箱數量 | 垃圾箱數量 | D 型垃圾箱數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSC-3501-102 | 鋼,塑料 | - | - | 3 | 48 | 48 | 102 | - | 新台幣152,854元 | 詢價
| |
VSC-3501-132 | 鋼,塑料 | - | - | 3 | 48 | 48 | 132 | 12 | 新台幣157,538元 | 詢價
| |
VSC-3501-NB | 鐵件 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣103,016元 | 詢價
| |
VSC-JC-137 | 鋼,塑料 | - | - | 3 | 64 | 64 | 137 | - | 新台幣190,459元 | 詢價
| |
VSC-JC-NB | 鐵件 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣133,988元 | ||
VSC-SSC-185 | 鋼,塑料 | - | - | 3 | 80 | 90 | 185 | - | 新台幣204,645元 | ||
VSC-SSC-227 | 鋼,塑料 | - | - | - | 80 | 90 | 227 | 18 | 新台幣209,144元 | 詢價
|