項目 | 叉車掃帚 |
附件類型 | 安裝有安全鏈的叉車 |
刷毛高度 | 8" |
刷毛材料 | 聚丙烯 |
顏色 | 紅黑 |
兼容貨叉厚度 | 2" |
兼容貨叉寬度 | 5" |
叉口袋中心 | 19“ |
叉袋長度 | 8" |
前叉口袋尺寸 | 5" |
框架材質 | 鋁 |
身高 | 12“ |
總長: | 9" |
測量單位 | 每 |
總高度 | 9" |
總長度 | 5" |
總寬度 | 48“ |
產品數據表 | Vestil-rp-vswp-48.pdf |
可更換刷毛 | 是 |
掃寬 | 48“ |
信號寬度 | 48“ |
船重(kg) | 19.35 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 9603908050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
VSWP-60 | 61“ | 新台幣45,851元 | 詢價
|