項目 | 剪式升降台 |
ANSI類 | MH 29.1 |
軸端負載能力 | 3250磅。 |
軸側負載能力 | 3250磅。 |
有電池 | 沒有 |
斜面腳趾防護罩 | 5" |
容量 | 5000磅。 |
顏色 | 棕色、黃色 |
控制吊索長度 | 20英尺 |
線長 | 8英尺 |
邊框寬度 | 62輸入。 |
頻率 | 60 hz |
扶手高度 | 45“ |
扶手中軌高度 | 21“ |
身高 | 53“ |
包括 | 可拆卸 4 英寸高趾板和 5 英寸斜角護趾板 |
總長: | 118“ |
提升速度 | 4.3 秒/英尺 |
最大起升高度 | 60“ |
降低高度 | 8" |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 60“ |
測量單位 | 每 |
電機功率 | 6 1/2 馬力 |
電機類型 | 外部 |
操作類型 | 按鈕,電氣 |
過載保護 | 是 |
段落 | 3 |
平台長度 | 120“ |
平台材質 | 鐵件 |
平颱風格 | 踏板 |
平台厚度 | 1機構/ 4“ |
平台寬度 | 72“ |
電源線長度 | 8英尺 |
產品數據表 | Vestil-rp-wl-100-5-610.pdf |
導軌類型 | 可拆卸扶手 |
升高高度 | 68“ |
閥芯/線圈長度(英尺) | 4英尺至20英尺 |
腳趾板高度 | 4" |
電壓 | 460V交流 |
信號寬度 | 62“ |
船重(kg) | 1740.15 |
船高(厘米) | 134.62 |
船長(厘米) | 350.52 |
船寬(厘米) | 182.88 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 平台長度 | 軸端負載能力 | 軸側負載能力 | 平台寬度 | 信號寬度 | 容量 | 項目 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL-100-10-610 | 120“ | 8250磅。 | 7200磅。 | 72“ | 62“ | 10000磅。 | 剪式升降台 | 118“ | 新台幣973,212元 | ||
WL-100-10-612 | 144“ | 8250磅。 | 7200磅。 | 72“ | 62“ | 10000磅。 | 剪式升降台 | 118“ | 新台幣1,032,282元 | ||
WL-100-10-68 | 96“ | 8250磅。 | 7200磅。 | 72“ | 62“ | 10000磅。 | 剪式升降台 | 93“ | 新台幣896,156元 | ||
WL-100-10-710 | 120“ | 8250磅。 | 7000磅。 | 84“ | 62“ | 10000磅。 | 剪式升降台 | 118“ | 新台幣987,636元 | ||
WL-100-10-712 | 144“ | 8250磅。 | 7000磅。 | 84“ | 62“ | 10000磅。 | 剪式升降台 | 118“ | 新台幣1,040,903元 | ||
WL-100-10-78 | 96“ | 8250磅。 | 7000磅。 | 84“ | 62“ | 10000磅。 | 剪式升降台 | 93“ | 新台幣945,952元 | ||
WL-100-10-810 | 120“ | 8250磅。 | 7000磅。 | 96“ | 86“ | 10000磅。 | 剪式升降台 | 118“ | 新台幣1,017,629元 |