項目 | 托盤 |
電池包括在內 | 沒有 |
顏色 | 灰色 |
動載能力 | 2500磅。 |
貨叉開口高度 | 3" |
貨叉開口寬度 | 21“ |
測量 | 12 ga。 |
身高 | 4" |
總長: | 48“ |
負載能力 | 4000磅。 |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
開放式甲板網格圖案長度 | 4" |
開放甲板網格圖案寬度 | 2" |
開口端高度 | 3" |
總高度 | 4" |
總長度 | 48“ |
托盤輸入 | 4路進入 |
產品數據表 | Vestil-rp-wmp-4848.pdf |
可堆疊 | 是 |
開口端的可用高度 | 3" |
縱梁端部的可用高度 | 2 3機構/ 4“ |
信號寬度 | 48“ |
船重(kg) | 44.1 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
WMP-4048 | 40“ | 新台幣9,869元 |