項目 | 升降台 |
容量 | 200磅。 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
顏色 | 藍色 |
前腳輪直徑 | 4" |
前腳輪材質 | 聚氨酯 |
前腳輪寬度 | 1.25“ |
手柄高度 | 30“ |
身高 | 44.06“ |
包括 | 包括 (2) 個槓桿手柄、(2) 個旋轉腳輪、(2) 個雙鎖旋轉腳輪、 |
總長: | 26.31“ |
唇高 | 2" |
降低高度 | 31 1機構/ 2“ |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 42“ |
最大限度。 傾斜角度 | 45度 |
最大限度。 行駛距離 | 10.5“ |
測量單位 | 每 |
最小 高度 | 31.5“ |
腳輪數 | 4 |
操作方法 | (2) 槓桿式手柄 |
操作類型 | 手動操作 |
平台長度 | 24“ |
平台傾斜角度 | 45度 |
平台寬度 | 17“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-wpt-1624.pdf |
升高高度 | 42“ |
後腳輪直徑 | 4" |
後腳輪材質 | 聚氨酯 |
後腳輪寬度 | 1.25“ |
信號寬度 | 23.38“ |
船重(kg) | 69.3 |
船高(厘米) | 78.9 |
船長(厘米) | 61.6 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |