項目 | 天氣條 |
附件類型 | 擰上 |
顏色 | 白色 |
兼容 | 電動液壓登車橋、機械登車橋 |
身高 | 9.17英尺 |
總長: | 102“ |
材料 | 乙烯基 |
測量單位 | 每 |
坑長度 | 110“ |
產品數據表 | Vestil-rp-ws-10-rv.pdf |
厚度 | 1" |
類別 | 替換乙烯基 |
密封條類型 | 替換乙烯基 |
信號寬度 | 2" |
適用於 | RR-65,RR-66,RR-68,RR-610,RR-76,RR-78,RR-710,EH-66,EH-68,EH-610,EH-76,EH-78,EH- 710 |
船重(kg) | 3.15 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 259.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 3925900000 |
原產地 | US |