項目 | 吊艇架起重機 |
基礎高度 | 18.5“ |
基本長度 | 12“ |
基本寬度 | 12“ |
動臂調整增量 | 12“ |
動臂高度 | 59 1/2英寸至106 1/2英寸 |
動臂範圍 | 51 1/4英寸至87 1/4英寸 |
電纜直徑 | 7機構/ 32“ |
電纜長度 | 25英尺 |
容量 | 2000磅。 |
顏色 | 藍色 |
結構 | 焊接鋼 |
線長 | 8英尺 |
深度 | 40.12“ |
擴展容量 | 600磅。 |
延伸長度 | 94.5“ |
擴展最大。 掛鉤高度 | 106.5“ |
擴展最小。 掛鉤高度 | 59.5“ |
完 | 藍色粉末大衣 |
身高 | 70.06“ |
HP | 1 |
總長: | 65.38“ |
提升範圍 | 59-5/16 to 95-3/4" |
桅杆直徑(英寸) | N / A |
材料 | 鐵件 |
電機功率 | 3 / 10 hp |
安裝板長度 | 12“ |
安裝板寬度 | 12“ |
操作模式 | 115 VAC |
電源線長度 | 8英尺 |
電源類型 | AC |
產品數據表 | Vestil-rp-wtj-20-4-ac.pdf |
達到 | 51-1/2 to 87-1/2" |
收縮容量 | 1450磅。 |
縮回長度 | 51.25“ |
縮回最大。 掛鉤高度 | 87.25“ |
縮回最小。 掛鉤高度 | 51.25“ |
迴轉 | 360度 |
旋轉角度 | 360度 |
類別 | 標準 |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 126 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8426910000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 擴展容量 | 動臂高度 | 動臂範圍 | 延伸長度 | 擴展最大。 掛鉤高度 | 擴展最小。 掛鉤高度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTJ-20-4-DC | 吊艇架起重機 | 600磅。 | 59 1/2英寸至106 1/2英寸 | 51 1/4英寸至87 1/4英寸 | 94.5“ | 106.5“ | 59.5“ | 68.81“ | 新台幣163,497元 | 詢價
| |
WTJ-E-15-3-DC | 吊艇架起重機 | 1100磅。 | 47 1/8英寸至73 5/16英寸 | 43 1/16英寸至66 3/4英寸 | 66.75“ | 73.31“ | 47.13“ | 65.69“ | 新台幣126,106元 | ||
WTJ-E-15-3-AC | 吊艇架起重機 | 200磅。 | 47 1/8英寸至73 5/16英寸 | 43 1/16英寸至66 3/4英寸 | 66.75“ | 73.31“ | 47.13“ | 66.94“ | 新台幣164,562元 | ||
WTJ-20-3-AC | 旋臂起重機 | - | 59 9/16英寸至96 1/8英寸 | 39 1/4英寸至63 1/4英寸 | 96.13“ | 96.13“ | 59.56“ | 70.06“ | 新台幣203,626元 | ||
WTJ-20-3-AC-GAL | 旋臂起重機 | 250磅。 | 59 9/16英寸至96 1/8英寸 | 39 1/4英寸至63 1/4英寸 | 96.13“ | 96.13“ | 59.56“ | 70.06“ | 新台幣217,117元 | ||
WTJ-20-3-DC | 旋臂起重機 | 250磅。 | 59 9/16英寸至96 1/8英寸 | 39 1/4英寸至63 1/4英寸 | 96.13“ | 96.13“ | 59.56“ | 68.81“ | 新台幣164,078元 | ||
WTJ-20-3-DC-GAL | 旋臂起重機 | 250磅。 | 59 9/16英寸至96 1/8英寸 | 39 1/4英寸至63 1/4英寸 | 96.13“ | 96.13“ | 59.56“ | 68.81“ | 新台幣177,617元 |