項目 | 氣動振動器 |
垃圾箱重量 | 200磅。 |
CFM @ 60磅/平方英寸 | 4 |
CFM @ 80 磅/平方英寸 | 5 |
責任 | 連續 |
進氣口 | 1 / 8“NPT |
安裝 | 腳 |
安裝板 | 分開售賣 |
出水口 | 1 / 8“NPT |
總高度 | 4 9機構/ 16“ |
總長度 | 4.5“ |
總寬度 | 2" |
速度@ 60 psi | 5400轉/分鐘 |
速度@ 80 psi | 6500轉/分鐘 |
振動器類型 | 活塞 |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8479899895 |
原產地 | US |
型號 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
50-1 | 4 9機構/ 16“ | 4.5“ | 2" | 新台幣10,579元 | |
50-1-1 / 2 | 7 15機構/ 16“ | 7.5“ | 3" | 新台幣19,455元 | |
50-1-1 / 2-EM | 7 15機構/ 16“ | 7.5“ | 3" | 新台幣25,982元 | |
50-1-1 / 2秒 | 7 15機構/ 16“ | 7.5“ | 3" | 新台幣16,761元 | |
50-1-1 / 2S-EM | 7 15機構/ 16“ | 7.5“ | 3" | 新台幣26,114元 | |
50-1-1 / 4 | 6.375“ | 6" | 2.5“ | 新台幣17,065元 | |
50-1-1 / 4-EM | 6.375“ | 6" | 2.5“ | 新台幣23,113元 |