項目 | 氣動振動器 |
垃圾箱重量 | 200磅。 |
CFM @ 60磅/平方英寸 | 4 |
CFM @ 80 磅/平方英寸 | 5 |
責任 | 連續 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
進氣口 | 1 / 4“NPT |
安裝 | 腳 |
安裝板 | 分開售賣 |
總高度 | 3.875“ |
總長度 | 4.5“ |
總寬度 | 2" |
速度@ 60 psi | 5400轉/分鐘 |
速度@ 80 psi | 6600轉/分鐘 |
振動器類型 | 活塞 |
船重(kg) | 0.74 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8479899895 |
原產地 | US |
型號 | 外殼材質 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
55-1 | 鐵件 | 3.875“ | 4.5“ | 2" | 新台幣8,031元 | |
55-1-1 / 2 | 鐵件 | 7.25“ | 9" | 3.5“ | 新台幣13,719元 | |
55-1-1 / 2秒 | 鑄鐵 | 7.25“ | 9" | 3.5“ | 新台幣13,628元 | |
55-1-1 / 4 | 鐵件 | 5.625“ | 6" | 2.5“ | 新台幣10,658元 | |
55-1-1 / 4秒 | 鑄鐵 | 5.625“ | 6" | 2.5“ | 新台幣10,362元 | |
55-2 | 鐵件 | 7.25“ | 9" | 3.5“ | 新台幣15,197元 | |
55-2S | 鑄鐵 | 7.25“ | 9" | 3 13機構/ 16“ | 新台幣14,959元 |