項目 | 氣動振動器 |
垃圾箱重量 | 2500磅。 |
CFM @ 60磅/平方英寸 | 11 |
dB @ 60磅/平方英寸 | 77 |
責任 | 連續 |
力等級 | 250磅。 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
進氣口 | 1 / 4“NPT |
最大。 壓力 | 60 PSI |
最高 溫度 | 350學位F. |
安裝 | 普遍 |
安裝板 | 分開售賣 |
消聲器 | 1A326 |
出水口 | 1 / 4“NPT |
總高度 | 2 9機構/ 16“ |
總長度 | 4.125“ |
總寬度 | 2" |
速度@ 60 psi | 15,500轉/分鐘 |
振動器類型 | 球 |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8479899895 |
原產地 | US |