項目 | 氣動振動器 |
垃圾箱重量 | 750磅。 |
CFM @ 60磅/平方英寸 | 4.5 |
CFM @ 80 磅/平方英寸 | 5.5 |
dB @ 80磅/平方英寸 | 67 |
責任 | 連續 |
力等級 | 75磅。 |
外殼材質 | 鋁 |
進氣口 | 1 / 4“NPT |
最大。 壓力 | 80 PSI |
最高 溫度 | 350學位F. |
安裝 | 單螺栓 |
安裝板 | 分開售賣 |
消聲器 | 1A326 |
出水口 | 1 / 4“NPT |
總高度 | 2.25“ |
總長度 | 3.75“ |
總寬度 | 1.875“ |
速度@ 60 psi | 8000轉/分鐘 |
速度@ 80 psi | 10,500轉/分鐘 |
振動器類型 | 渦輪 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8479899895 |
原產地 | US |