項目 | 氣動振動器 |
CFM @ 60磅/平方英寸 | 9 |
CFM @ 80 磅/平方英寸 | 10.0 |
dB @ 60磅/平方英寸 | 70 |
dB @ 80磅/平方英寸 | 70 |
責任 | 連續 |
力等級 | 1300磅。 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
進氣口 | 3 / 8“NPT |
最大。 壓力 | 80以下 |
安裝 | 槽鐵和安裝板推薦 |
安裝板 | 沒有 |
消聲器 | 選配 |
出水口 | 1 / 2“NPT |
總高度 | 4 9機構/ 16“ |
總長度 | 6" |
總寬度 | 4" |
速度@ 60 psi | 7200轉/分鐘 |
速度@ 80 psi | 10,000轉/分鐘 |
振動器類型 | 渦輪 |
船重(kg) | 5.85 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8479899895 |