項目 | 氣動振動器 |
垃圾箱重量 | 200磅。 |
CFM @ 60磅/平方英寸 | 4 |
dB @ 60磅/平方英寸 | 68 |
責任 | 連續 |
力等級 | 20磅。 |
外殼材質 | 鋁 |
進氣口 | 1 / 8“NPT |
最大。 壓力 | 80以下 |
安裝 | 槽鐵和安裝板推薦 |
安裝板 | 沒有 |
消聲器 | 選配 |
出水口 | 1 / 8“NPT |
總高度 | 2.5“ |
總長度 | 3.5“ |
總寬度 | 1.875“ |
速度@ 60 psi | 12,000轉/分鐘 |
振動器類型 | 渦輪 |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8479899895 |