項目 | 電動振動器 |
安培 | 2.60 |
軸承類型 | 過大的 |
垃圾箱重量 | 2000磅。 |
分貝 | 70 @ 3英尺 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 完全封閉 |
實力 | 可調整 |
力等級 | 200磅。 |
最高 溫度 | 200學位F. |
安裝板 | 分開售賣 |
安裝位置 | 普遍 |
總高度 | 4.125“ |
總長度 | 8.187“ |
總寬度 | 4.875“ |
段落 | 1 |
能量源 | 電 |
速度 | 950至4000 vpm |
振動器類型 | 可調整 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 7.7 |
船高(厘米) | 18.8 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 28.45 |
HS代碼 | 8479899895 |
原產地 | US |